Motion
HSB010CDBCS04P4

NTN
HSB010CDBCS04P4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 32 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #09332751
No. Fabricante HSB010CDBCS04P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HSB010CDBCS04P4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 32 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #09332751
No. Fabricante HSB010CDBCS04P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.107 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HSB010CDBCS04P4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359862843
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5150 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HSB010CDBCS04P4 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo