Motion
HVS17.5X24.5X22

NTN
HVS17.5X24.5X22

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332814
No. Fabricante HVS17.5X24.5X22
Precio15.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HVS17.5X24.5X22

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332814
No. Fabricante HVS17.5X24.5X22
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
Precio15.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.9646 pulg.
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.073 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El HVS17.5X24.5X22 El rodamiento de rodillos de aguja con copa traída ofrece un diámetro de orificio de 17.5 mm, tipo de cierre abierto, 0.9646 pulg. de diámetro exterior, 22 mm de ancho total y 0.073 lb de peso, lo que lo hace ideal para maquinaria especializada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359477597
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359477597

Descripción general

Descripción del fabricante
HVS17.5X24.5X22 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA