Motion
JEL206-102D1

NTN
JEL206-102D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09332822
No. Fabricante JEL206-102D1
Precio67.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JEL206-102D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09332822
No. Fabricante JEL206-102D1
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
Precio67.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4055 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL206-102
  • Número de Upc del fabricante
    4547359492163
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359492163

Descripción general

Descripción del fabricante
JEL206-102D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"