Motion
N1019HSKC0NAPX3

NTN
N1019HSKC0NAPX3

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 24 mm Ancho, C0NA Espacio libre interno
Artículo MI #09333837
No. Fabricante N1019HSKC0NAPX3
Precio1,791.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1019HSKC0NAPX3

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 24 mm Ancho, C0NA Espacio libre interno
Artículo MI #09333837
No. Fabricante N1019HSKC0NAPX3
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
Precio1,791.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    3.117 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359595376
  • RPM Máx.
    11400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359595376

Descripción general

Descripción del fabricante
N1019HSKC0NAPX3 PRECISIÓN