Motion
N1020CS13UP-1

NTN
N1020CS13UP-1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 24 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09333838
No. Fabricante N1020CS13UP-1
Precio3,296.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1020CS13UP-1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 24 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09333838
No. Fabricante N1020CS13UP-1
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
Precio3,296.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    3.199 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359149654
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359149654

Descripción general

Descripción del fabricante
N1020CS13UP-1 PRECISIÓN