Motion
NA2200XLL

NTN
NA2200XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 13.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09333972
No. Fabricante NA2200XLL
Precio118.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA2200XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 13.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09333972
No. Fabricante NA2200XLL
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
Precio118.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    0.5433 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    13.80 mm
  • Peso
    0.115 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359112597
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2020 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359112597

Descripción general

Descripción del fabricante
NA2200XLL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"