Motion
NA4907R

NTN
NA4907R

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #09333991
No. Fabricante NA4907R
Precio141.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4907R

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #09333991
No. Fabricante NA4907R
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
Precio141.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.377 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4907R tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.377 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113181
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 lbf
  • UPC_NO
    4547359113181

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4907R COJINETE DE RODILLO DE AGUJA