Motion
NA4908LL

NTN
NA4908LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333992
No. Fabricante NA4908LL
Precio257.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4908LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333992
No. Fabricante NA4908LL
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
Su precio$257.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.556 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4908LL tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 23 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.556 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113198
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • UPC_NO
    4547359113198

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4908LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA