Motion
NK145/42

NTN
NK145/42

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334736
No. Fabricante NK145/42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK145/42

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334736
No. Fabricante NK145/42
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    145 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.285 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK145/42 tiene un diámetro de orificio de 145 mm, un diámetro exterior de 170 mm, un ancho total de 42 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 3.285 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359127591
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    81000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359127591

Descripción general

Descripción del fabricante
NK145/42 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"