Motion
NK16/16R+1R12X16X16

NTN
NK16/16R+1R12X16X16

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #09334741
No. Fabricante NK16/16R+1R12X16X16
Precio54.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK16/16R+1R12X16X16

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #09334741
No. Fabricante NK16/16R+1R12X16X16
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
Precio54.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.073 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK16/16R+1R12X16X16 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.073 lb, lo que lo hace adecuado para equipos compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359127676
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • UPC_NO
    4547359127676

Descripción general

Descripción del fabricante
NK16/16R+1R12X16X16 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"