Motion
NK33X55X17-6

NTN
NK33X55X17-6

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334761
No. Fabricante NK33X55X17-6
Price$103.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK33X55X17-6

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334761
No. Fabricante NK33X55X17-6
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
Price$103.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    33 mm
  • Outside Diameter  
    55 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK33X55X17-6 tiene un diámetro de orificio de 33 mm, un diámetro exterior de 55 mm y un ancho total de 17 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456585
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359456585

Descripción general

Descripción del fabricante
NK33X55X17-6 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo