Motion
NU2211EAT2X

NTN
NU2211EAT2X

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 31 mm Ancho
Artículo MI #09335105
No. Fabricante NU2211EAT2X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2211EAT2X

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 31 mm Ancho
Artículo MI #09335105
No. Fabricante NU2211EAT2X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    1.688 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359873382
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2211EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good