Motion
NU2314EAT2X

NTN
NU2314EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 260 mm DE, 86 mm de ancho
Artículo MI #09335252
No. Fabricante NU2314EAT2X
Precio 1,016.39 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2314EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 260 mm DE, 86 mm de ancho
Artículo MI #09335252
No. Fabricante NU2314EAT2X
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
Precio 1,016.39 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    9.038 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253019190
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253019190

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2314EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good