Motion
NU308EAG1C3

NTN
NU308EAG1C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 40 mm, 110 mm OD, 27 mm Ancho
Artículo MI #09335323
No. Fabricante NU308EAG1C3
Precio443.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU308EAG1C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 40 mm, 110 mm OD, 27 mm Ancho
Artículo MI #09335323
No. Fabricante NU308EAG1C3
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
Su precio$443.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    1.525 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359987065
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU308EAG1C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good