Motion
NU310EAT2X

NTN
NU310EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 130 mm DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #09335339
No. Fabricante NU310EAT2X
Precio326.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU310EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 130 mm DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #09335339
No. Fabricante NU310EAT2X
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
Precio326.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359981254
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359981254

Descripción general

Descripción del fabricante
NU310EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron