Motion
NUP218EV3

NTN
NUP218EV3

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09335488
No. Fabricante NUP218EV3
Precio1,828.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUP218EV3

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09335488
No. Fabricante NUP218EV3
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
Precio1,828.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359134872
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359134872

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP218EV3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO