Motion
NUP224

NTN
NUP224

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09335552
No. Fabricante NUP224
Precio4,591.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUP224

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09335552
No. Fabricante NUP224
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
Precio4,591.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    12.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359135220
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359135220

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP224 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos