Motion
TS3-6004ZZNRC4/#13

NTN
TS3-6004ZZNRC4/#13

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #09336825
No. Fabricante TS3-6004ZZNRC4/#13
Precio85.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6004ZZNRC4/#13

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #09336825
No. Fabricante TS3-6004ZZNRC4/#13
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
Precio85.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    TS3-6004ZZNRC4/#13 PRECISIÓN
  • Descripción larga
    El TS3-6004ZZNRC4/#13 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 42 mm para maquinaria general.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6004ZZNRC4/#13
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053286
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253053286

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6004ZZNRC4/#13 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"