Motion
TS3-6208LUA1C4/#01

NTN
TS3-6208LUA1C4/#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336842
No. Fabricante TS3-6208LUA1C4/#01
Precio147.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6208LUA1C4/#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336842
No. Fabricante TS3-6208LUA1C4/#01
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
Precio147.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    TS3-6208LUA1C4/#01 COJINETE DE BOLA
  • Descripción larga
    El TS3-6208LUA1C4/#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con un sello único y un diámetro exterior de 80 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6208LUA1C4/#01
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053330
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253053330

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6208LUA1C4/#01 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"