Motion
UC207-104D1/LP03Q1

NTN
UC207-104D1/LP03Q1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336910
No. Fabricante UC207-104D1/LP03Q1
Precio118.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC207-104D1/LP03Q1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336910
No. Fabricante UC207-104D1/LP03Q1
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
Precio118.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359231908
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359231908

Descripción general

Descripción del fabricante
UC207-104D1/LP03Q1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"