Motion
UC213HT2D1

NTN
UC213HT2D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 65 mm Diámetro del orificio, 120 mm OD, 2.5630 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336933
No. Fabricante UC213HT2D1
Precio454.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC213HT2D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 65 mm Diámetro del orificio, 120 mm OD, 2.5630 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336933
No. Fabricante UC213HT2D1
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
Precio454.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2598 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.079 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359232912
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 392 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359232912

Descripción general

Descripción del fabricante
UC213HT2D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"