Motion
UCC206-102D1

NTN
UCC206-102D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09336945
No. Fabricante UCC206-102D1
Price$142.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC206-102D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09336945
No. Fabricante UCC206-102D1
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
Price$142.61/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Housing Width  
    1.0625 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.5000 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/8 pulg.
  • Peso
    2 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC206-102D1
  • ID de la carcasa
    C206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211610
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359211610

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC206-102D1 UNIDAD DE COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo