Motion
UCM209-50

NTN
UCM209-50

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 45 mm, 500 mm de recorrido, 880 mm de longitud, 105 mm de ancho, 200 mm de altura
Artículo MI #09337063
No. Fabricante UCM209-50
Precio1,713.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCM209-50

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 45 mm, 500 mm de recorrido, 880 mm de longitud, 105 mm de ancho, 200 mm de altura
Artículo MI #09337063
No. Fabricante UCM209-50
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
Precio1,713.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.4252 pulg., 87.0 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    32.2835 pulg., 820.0 mm
  • Tamaño del perno
    M18
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    105 mm
  • Montura general Altura  
    200 mm
  • Montura general Longitud  
    880 mm
  • Tamaño del bastidor
    M209-50
  • Altura total
    200 mm
  • Longitud total
    880 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Viaje  
    500 mm
  • Peso
    46.297 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de estructura
    Unidad de camilla
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCM209-50
  • Número de Upc del fabricante
    4547359221152
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359221152

Descripción general

Descripción del fabricante
UCM209-50 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron