Motion
UCP216HT2D1

NTN
UCP216HT2D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #09337111
No. Fabricante UCP216HT2D1
Precio1,044.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP216HT2D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #09337111
No. Fabricante UCP216HT2D1
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
Precio1,044.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.0625 pulg., 78.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Longitud total
    11.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.4723 pulg.
  • Peso
    17.659 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC216HT2D1
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P216D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359225938
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    HT2 - BU estabilizado a 200C (392F)
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC216HT2D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359225938

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP216HT2D1 UNIDAD DE COJINETE