Motion
UCT328D1

NTN
UCT328D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 140 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #09337169
No. Fabricante UCT328D1
Precio9,913.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT328D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 140 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #09337169
No. Fabricante UCT328D1
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
Precio9,913.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    14.9606 pulg., 380.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    6.1024 pulg.; 155.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Diámetro del orificio
    3.1496 pulg., 80.0 mm
  • Altura total
    415 mm
  • Longitud total
    515 mm
  • Ancho general
    145 mm
  • Peso
    185.2 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    T328D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T328D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT328D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359229998
  • RPM Máx.
    1475 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC328D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT328D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"