Motion
UELPL214-211D1

NTN
UELPL214-211D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #09337221
No. Fabricante UELPL214-211D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELPL214-211D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #09337221
No. Fabricante UELPL214-211D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359505962
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359505962

Descripción general

Descripción del fabricante
UELPL214-211D1 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good