Motion
WS81102

NTN
WS81102

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 15 mm D.I., 28 mm D.E., 0.1083 pulg. Ancho
Artículo MI #09337377
No. Fabricante WS81102
Precio31.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WS81102

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 15 mm D.I., 28 mm D.E., 0.1083 pulg. Ancho
Artículo MI #09337377
No. Fabricante WS81102
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
Precio31.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    0.1083 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359245615
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359245615

Descripción general

Descripción del fabricante
WS81102 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA