Motion
XLS4A1G

NTN
XLS4A1G

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.0000 pulg. de D.I., 5.6240 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09337429
No. Fabricante XLS4A1G
Precio522.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS4A1G

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.0000 pulg. de D.I., 5.6240 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09337429
No. Fabricante XLS4A1G
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
Precio522.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0800 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.6240 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS4A1G COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El XLS4A1G es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 4.0000-inch orificios con un diseño abierto y un diámetro exterior de 5.6240-inch para aplicaciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS4A1G
  • Número de Upc del fabricante
    4547359248128
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8250 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359248128

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS4A1G COJINETE DE BOLA