Motion
1218

NTN
1218

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 90 mm, DE de 160 mm, anchura de 30 mm, abierto, CN
Artículo MI #09337476
No. Fabricante 1218
Precio761.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1218

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 90 mm, DE de 160 mm, anchura de 30 mm, abierto, CN
Artículo MI #09337476
No. Fabricante 1218
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
Precio761.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    5.516 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1218 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 90 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 30 mm en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1218
  • Número de Upc del fabricante
    4547359256048
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5300 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359256048

Descripción general

Descripción del fabricante
1218 COJINETE DE BOLA