Motion
6210HT200

NTN
6210HT200

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337695
No. Fabricante 6210HT200
Precio444.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6210HT200

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337695
No. Fabricante 6210HT200
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
Su precio$444.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6210HT200 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6210HT200 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 50 mm y un diámetro exterior de 90 mm, adecuado para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210HT200
  • Número de Upc del fabricante
    3413520353278
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520353278

Descripción general

Descripción del fabricante
6210HT200 COJINETE DE BOLA