Motion
6230ZZ

NTN
6230ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 270 mm de DE, 45 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09337730
No. Fabricante 6230ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6230ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 270 mm de DE, 45 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09337730
No. Fabricante 6230ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7717 pulg., 45.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    22.134 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6230ZZ COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6230ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 150 mm y un diámetro exterior de 270 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6230ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359374872
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    38000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359374872

Descripción general

Descripción del fabricante
6230ZZ COJINETE DE BOLA