Motion
6234L1

NTN
6234L1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337735
No. Fabricante 6234L1
Precio4,815.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6234L1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337735
No. Fabricante 6234L1
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
Precio4,815.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0470 pulg., 52.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    39.463 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6234L1 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6234L1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 170 mm y un diámetro exterior de 310 mm, diseñado para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6234L1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359967951
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50130 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359967951

Descripción general

Descripción del fabricante
6234L1 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"