Motion
6238

NTN
6238

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 55 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337737
No. Fabricante 6238
Precio7,250.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6238

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 55 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337737
No. Fabricante 6238
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
Precio7,250.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    4.000 mm, 0.1575 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    55.000 mm, 2.1654 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    40.124 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6238 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6238 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 190 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 340 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6238
  • Número de Upc del fabricante
    4547359375220
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    63170 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359375220

Descripción general

Descripción del fabricante
6238 COJINETE DE BOLA