Motion
6313Z/2AS

NTN
6313Z/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337777
No. Fabricante 6313Z/2AS
Price$477.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6313Z/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337777
No. Fabricante 6313Z/2AS
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
Price$477.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    4.572 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6313Z/2AS
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6313Z/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial blindado simple con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 140 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6313Z/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359579123
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359579123

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6313Z/2AS