Motion
6313ZZC3

NTN
6313ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337778
No. Fabricante 6313ZZC3
Precio410.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6313ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337778
No. Fabricante 6313ZZC3
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
Su precio$410.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    4.453 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6313ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6313ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 140 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6313ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359011401
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359011401

Descripción general

Descripción del fabricante
6313ZZC3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"