Motion
7202B

NTN
7202B

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337843
No. Fabricante 7202B
Precio56.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7202B

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337843
No. Fabricante 7202B
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
Su precio$56.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.099 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7202B COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359436662
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    980 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359436662

Descripción general

Descripción del fabricante
7202B COJINETE DE BOLA