Motion
7319

NTN
7319

Orificio de 95 mm, 200 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09337899
No. Fabricante 7319
Precio1,567.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7319

Orificio de 95 mm, 200 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09337899
No. Fabricante 7319
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
Precio1,567.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7717 pulg., 45.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7319 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359453225
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359453225

Descripción general

Descripción del fabricante
7319 COJINETE DE BOLA