Motion
LD10X6TUFP

PCI
LD10X6TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 6.0000 in de recorrido, 18.0000 in de centro de perno, 19.5000 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340166
No. Fabricante LD10X6TUFP
Precio204.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
LD10X6TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 6.0000 in de recorrido, 18.0000 in de centro de perno, 19.5000 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340166
No. Fabricante LD10X6TUFP
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
Su precio$204.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    19.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Viaje  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    7.3700 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    3.3700 pulg.
  • Serie
    LD
  • UPC_NO
    00841946122216

Descripción general

Descripción del fabricante
LD10X6TUFP
  • Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
  • Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"