Motion
LD30X30TUFP

PCI
LD30X30TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 30.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 46.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340178
No. Fabricante LD30X30TUFP
Precio551.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
LD30X30TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 30.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 46.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340178
No. Fabricante LD30X30TUFP
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
Precio551.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Altura total
    2.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    46.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Viaje  
    30.0000 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    10.5000 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    3.2500 pulg.
  • Serie
    LD
  • UPC_NO
    00841946122346

Descripción general

Descripción del fabricante
LD30X30TUFP
  • Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
  • Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"