Motion
LD20X9TUFP-SS

PCI
LD20X9TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 9.0000 in de recorrido, 20.5000 in de centro de perno, 22.0000 in de longitud, Material de acero inoxidable, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340204
No. Fabricante LD20X9TUFP-SS
Precio970.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
LD20X9TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 9.0000 in de recorrido, 20.5000 in de centro de perno, 22.0000 in de longitud, Material de acero inoxidable, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340204
No. Fabricante LD20X9TUFP-SS
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
Precio970.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    20.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    7.3700 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    3.3700 pulg.
  • Serie
    LD
  • UPC_NO
    00841946122605

Descripción general

Descripción del fabricante
LD20X9TUFP-SS
  • Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
  • Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"