Motion
2-656990

JOBOX
2-656990

Cofre de herramientas Site-Vault: 48.0000 pulg. de ancho, 762 mm de profundidad, 36.7500 pulg. de alto, marrón, cofre Sitevault
Artículo MI #09340274
No. Fabricante 2-656990
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JOBOX
2-656990

Cofre de herramientas Site-Vault: 48.0000 pulg. de ancho, 762 mm de profundidad, 36.7500 pulg. de alto, marrón, cofre Sitevault
Artículo MI #09340274
No. Fabricante 2-656990
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    36.7500 pulg.
  • Peso
    176 lb
  • Ancho
    48.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de armonización
    7309000090
  • Número de Upc del fabricante
    043419957527
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Cofre Sitevault
  • UPC_NO
    043419957527

Descripción general

Descripción del fabricante
2-656990 CHEST DE SITEVAULT 48X30
  • Sistema de seguridad Site-Vault actualizado para usar varios candados
  • Sistema de bloqueo de 3 puntos protegido por placas de acero
  • Refuerzos de patín de acceso de 4 vías
  • Los refuerzos de la tapa resisten la flexión de la carga colocada encima de la caja y de los intentos de rodaje
  • Refuerzo de acero de calibre más pesado para una resistencia superior
  • La pintura en polvo texturizada resiste la corrosión, las virutas y la abrasión
  • Resortes de gas comerciales para un funcionamiento más seguro de la tapa para abrir y cerrar
  • La tapa de borde biselado elimina las esquinas superiores afiladas de las tapas
  • Compatible con ruedas para facilitar el transporte
  • Almacenamiento de tapa integrado en cofres y cajas de piano
  • Refuerzos de patín de acceso de 4 vías
  • Compatible con ruedas para facilitar el transporte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"