Motion
1042637
Ambientador con medidor - Fresco
Artículo MI #09340292
No. Fabricante 1042637
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ambientador con medidor - Fresco
Artículo MI #09340292
No. Fabricante 1042637

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    7.5 oz
  • Profundidad
    2.63 pulg.
  • Altura
    5.75 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para uso en microdispensadores TimeMist
  • Color
    Incoloro
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    43725640205
  • Cantidad del paquete
    4 por caja
  • Aroma
    Limpio N Fresco

Descripción general

Descripción del fabricante
1042637
  • Los contrarrestantes de fragancias y olores en una lata eliminan los olores ofensivos; contienen aceites esenciales para garantizar que sean fragancias duraderas y de la más alta calidad; para usar con el dispensador clásico TimeMist; proporciona hasta 90 días de uso continuo con intervalos de 15 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"