Motion
1047824
1047824
Artículo MI #09340318
No. Fabricante 1047824
Precio53.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1047824
Artículo MI #09340318
No. Fabricante 1047824
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
Precio53.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Profundidad
    2.75 pulg.
  • Altura
    7.5 pulg.
  • Altura total
    7.5 pulg.
  • Ancho general
    3.25 pulg.
  • Peso
    0.98 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de tratamiento de aire
    Dispensador automático de ambientador
  • Aplicación
    Se puede utilizar en cualquier lugar donde los malos olores sean un problema
  • Batería incluida
    No
  • Color
    Blanco
  • Acabado de color del dispensador
    Blanco
  • Acción de dispensación
    Pulverización rápida
  • Para usar con el modelo
    Solo dispensador
  • Número de Upc del fabricante
    723783210212
  • Material
    Plástico
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared
  • Cantidad del paquete
    6 por paquete
  • Tipo de despliegue
    Pulverización rápida
  • Para usar con
    Aerosol Zep Timemist
  • UPC_NO
    723783210212

Descripción general

Descripción del fabricante
1047824
  • Diseño más delgado disponible en negro/metálico y blanco/metálico; interfaz de usuario simplificada que permite intervalos personalizables de 7.5, 15 o 30 minutos; el sensor de luz permite una programación flexible cuando sea necesario: claro, oscuro o ambos; bloqueo magnético único que se puede quitar o utilizar con llave magnética;