Motion
VQZ335R-5MOB1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQZ335R-5MOB1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , clavija M sin conector, montaje en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09340406
No. Fabricante VQZ335R-5MOB1-02
Precio68.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ335R-5MOB1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , clavija M sin conector, montaje en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09340406
No. Fabricante VQZ335R-5MOB1-02
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
Precio68.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ100-300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ335R-5MOB1-02
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Factor Cv: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos

También puede gustarle

Los clientes también compraron