Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura total12.13 pulg.
- Ancho general6.02 pulg.
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónDesinfecta y limpia
- Tipo de producto químicoagua con detergente
- Tipo de limpiadorLimpiador de suelos desinfectante neutro
- ColorAmarillo
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de Upc del fabricante21709009347
- Cantidad del paquete4 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido metanol, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- Dilución recomendada1:32
- AromaAgradable
- Superficies limpiasSuelos, paredes, superficies metálicas, superficies de acero inoxidable, porcelana vidriada, azulejos de cerámica vidriada, superficies de plástico, tocadores y duchas
- UPC_NO21709009347
Descripción general
- Combate bacterias y virus; el pH neutro no opacará los suelos de alto brillo con el uso repetido;