Motion
1895-5M-20
5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1895 mm, 20 mm de ancho, 379 dientes, fibra de vidrio, caucho, material de nailon
Artículo MI #09342008
No. Fabricante 1895-5M-20
Precio98.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1895 mm, 20 mm de ancho, 379 dientes, fibra de vidrio, caucho, material de nailon
Artículo MI #09342008
No. Fabricante 1895-5M-20
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
Precio98.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1895 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Fibra de vidrio, caucho, nailon
  • Número de Dientes  
    379

Descripción general

Descripción del fabricante
1895-5M-20 Correa Synchro-Cog HT

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good