Motion
1VP40-1/2
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, tamaño de sección de banda A, orificio 0.5000 in, diámetro exterior 3.7500 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342246
No. Fabricante 1VP40-1/2
Precio104.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, tamaño de sección de banda A, orificio 0.5000 in, diámetro exterior 3.7500 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342246
No. Fabricante 1VP40-1/2
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
Precio104.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP40-1/2
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP40-1/2 Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"