Motion
1VP60-1
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, A, tamaño de sección de banda AX, orificio 1.0000 in, diámetro exterior 6.0000 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342268
No. Fabricante 1VP60-1
Precio311.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, A, tamaño de sección de banda AX, orificio 1.0000 in, diámetro exterior 6.0000 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342268
No. Fabricante 1VP60-1
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
Precio311.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A, AX
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2188 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP60-1
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP60-1 Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle

Los clientes también compraron