Motion
W1-6 3/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo W1 , calibre 6-3/16 , diámetro externo de 12.5000 in, LTB 8.2500 in, material de acero
Artículo MI #09358036
No. Fabricante W1-6 3/16
Precio4,953.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo W1 , calibre 6-3/16 , diámetro externo de 12.5000 in, LTB 8.2500 in, material de acero
Artículo MI #09358036
No. Fabricante W1-6 3/16
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
Precio4,953.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W1
  • Brida exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
W1-6 3/16 Casquillos metálicos de la correa

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"