Motion
SCFE-3.50-SH-THT

PCI
SCFE-3.50-SH-THT

Seguidor de leva con corona - Serie SCFE, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362688
No. Fabricante SCFE-3.50-SH-THT
Precio524.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
SCFE-3.50-SH-THT

Seguidor de leva con corona - Serie SCFE, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362688
No. Fabricante SCFE-3.50-SH-THT
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
Precio524.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    2.0300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8-12
  • Peso
    6.44 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    63250 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    SCFE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946131720

Descripción general

Descripción del fabricante
SCFE-3.50-SH-THT
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva. Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good